Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 10μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355422
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJS106K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043647678
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 4Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,6 μA

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (S). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,6 μA
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 1355422, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJS106K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.