Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 150μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355415
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE157K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043611297
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 150uf 20v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 150µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.3Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 30 μA

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (E). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
150µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.3Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
30 μA
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 1355415, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJE157K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.