Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 22μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355407
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD226K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043648552
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.1Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1355407, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJD226K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.