Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 15μF, 50V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355405
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE156K050RNJ
EAN/GTIN:
     5059043615479
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 15uf 50v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 15µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.6Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (E). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
15µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.6Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 1355405, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJE156K050RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 3,69*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,28*
2 Tage
576
1
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 7,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491X156K050AT
ab € 1,77*
Ähnlich
Kemet
T491X156K050AT.
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.