Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 10kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 10kΩ ±0.1% / 0.25W
Artikel-Nr.:
     108EL-1355164
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H810KBYA
EAN/GTIN:
     5056282839529
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 kΩ bis 19,6 kΩ. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1355164, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H810KBYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,07*
1 Tag
490
1
€ 14,99*
ab € 0,64*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1743040
ab € 4,08*
Ähnlich
RS Pro
1742623
ab € 202,35*
Ähnlich
TT-Welwyn
RC55Y-10KBI
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.