Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Micro-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.5mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794606-1
EAN/GTIN:
     5056282839284
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Micro-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Micro MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Micro-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1355136, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 7946061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12540
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0223*
€ 0,0392*
Lager 108
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0435*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,0959*
2 Tage
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 397,52*
€ 532,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 652,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-1445057-6
ab € 0,977*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.070,09*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445055-2
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.