Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1354477
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1624139-2
EAN/GTIN:
     5056282836306
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.4W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 23

50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.4W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
23
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,4w, potentiometer carbon, te connectivity potentiometer, 1354477, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 16241392, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 737,47*
€ 815,75*
2
Frei Haus
ab € 963,96*
€ 1.048,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,75*
€ 970,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 813,30*
€ 967,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,87*
€ 942,3253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 772,36*
€ 919,1084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,47*
€ 877,5893
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,68735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.