Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PC910 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 1W, Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PC910 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 1W, Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1354435
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PC910 10K RS
EAN/GTIN:
     5056282835910
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 1W
Serie = PC910
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±20%
Schaftdurchmesser = 5,1 mm
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Serie PC910, 16 mm. Die Trimmer-Widerstände der Serie PC910 von TE Connectivity sind eine Duchgangsbohrungs-Lösung mit Stiftanschlüssen. Die PC910 Trimmer-Widerstände enthalten ein stabiles, hochauflösendes Cermet-Element und verfügen über ein ausgezeichnetes Grad an Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Optionen zur Einstellung per Finger oder per Schraubendreher sind erhältlich. Schleifer-Positionsanzeiger. Beständig gegen die meisten Leiterplatten-Reinigungslösungen. 1-W-Nennleistung bei +40 °C. Elektrischer Drehwinkel 240°. 270° mechanischer Drehwinkel. Produktanwendungen:. Mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit sind diese Trimmpotenziometer geeignet für viele Arten von industriellen und professionellen Systemen. Optionen zur Fingereinstellung werden üblicherweise in Timing-Anwendungen, Temperatursteuerung und Monitor-Helligkeitssteuerung gewählt.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
1W
Serie:
PC910
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±20%
Schaftdurchmesser:
5,1 mm
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 1w, trimmer potentiometer, te connectivity potentiometer, 1354435, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, PC91010KRS, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,4531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 970,06*
€ 1.154,3714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,54*
€ 1.115,6726
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 913,47*
€ 1.087,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,25*
€ 1.062,9675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 873,47*
€ 1.039,4293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 845,31*
€ 1.005,9189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.