Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Schiebeschalter Rastend, 4-polig PCB-Montage 300 mA bei 115 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Schiebeschalter Rastend, 4-polig PCB-Montage 300 mA bei 115 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1354420
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ASE42G04
EAN/GTIN:
     5056282835767
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 4 polig
schiebeschalter
te connectivity schiebeschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Umschalter
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 300 mA bei 115 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 17.38mm
Breite = 7.37mm
Abmessungen = 17.38 x 7.37mm
Kontaktwiderstand = 40mΩ
Nennspannung = 115V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

TE Connectivity Schiebeschalter – Serie ASE und ASF. Schiebeschalter für Leiterplattenmontage der Serie ASE und ASF mit geschlitzten Doppelkontaktfedern für das Schalten in Telekommunikationsqualität. Die Schiebeschalter für Leiterplattenmontage der Serie ASF sind für das automatische Einsetzen in Standard-IC-Geräte geeignet. Diese Schiebeschalter für Leiterplattenmontage werden senkrecht montiert und verfügen über naturfarbene Betätigungselemente, die zur Seite oder nach oben ausgerichtet sind. Die Schiebeschalter der Serie ASE besitzen verlängerte Betätigungselemente, und die Schiebeschalter der Serie ASF verfügen über bündige Betätigungselemente. Eigenschaften und Vorteile. Professionelle Schiebeschalter mit Durchgangsbohrung sind mit vergoldeten oder versilberten Kontakte verfügbarBetriebstemperaturbereich -40° C +80° C, daher besonders geeignet für raue Betriebsumgebungen In 2- oder 4-poliger Ausführung erhältlich, mit bündigen oder verlängerten Betätigungselementen Typische Anwendungen umfassen Messtechnik, Prüf- und Messgeräte usw. Konfiguration Schließer-vor-Öffner Elektrische Lebensdauer: 10.000 Schaltspiele Kontaktbelastbarkeit: 0,4 VA @ 20 Vdc (Gold), 300 mA @ 115 Vac/28 Vdc (Silber). Was ist ;quot;DPDT ;quot;?. ;quot;DPDT ;quot; steht für ;quot;Double Pole, Double Throw ;quot;: es handelt sich hier um Wechselschalter, die, im Gegensatz zu einpoligen (SPDT-) Wechselschaltern, über zwei Umschalter verfügen. Die Anzahl ;quot;Pole ;quot; bezieht sich dabei auf die Anzahl der einzelnen Stromkreise, die geschaltet werden. ;quot;Throw ;quot; ist die Anzahl der gleichzeitig geschalteten Stromkreise. Mit einem DPDT werden also gleichzeitig zwei separate Stromkreise geschaltet. Ein DPDT-Schalter verhält sich wie zwei SPDT-Schalter, die gleichzeitig betätigt werden. Ein DPDT verfügt über 6 Anschlüsse. Zwei Anschlüsse dienen als Eingänge und vier Anschlüsse als Ausgänge. Was ist ;quot;Break-Before-Make ;quot;?. Bei ;quot;Break-before-Make ;quot; (nicht brückend, nicht kurzschließend) wird eine kurzzeitige Verbindung zwischen dem neuen Strompfad und dem zurzeit vorhandenen Strompfad verhindert, indem der zurzeit geschlossene Kontakt erst getrennt wird, bevor der neue Kontakt geschlossen wird. Typische Anwendungen:. TE Connectivity-Schiebeschalter sind auf Leiterplatten montiert und finden sich in elektronischen Geräten, Computerservern und Prüf- und Messgeräten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Umschalter
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
300 mA bei 115 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
17.38mm
Breite:
7.37mm
Abmessungen:
17.38 x 7.37mm
Kontaktwiderstand:
40mΩ
Nennspannung:
115V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 1354420, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, ASE42G04, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,08*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,66*
€ 14,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 302,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.