Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 25V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354375
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD476K025R0250
EAN/GTIN:
     5059043797267
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 250mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (D). Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
250mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354375, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD476K025R0250, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,90*
1 Tag
3500
500
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,208*
5
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D476K025ATE250
ab € 0,935*
Ähnlich
Kemet
T495D476K025ATE250
ab € 0,875*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD476K025R0125
ab € 1,02*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K025C0250
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.