Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 150μF, 16V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354331
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD157K016R0060
EAN/GTIN:
     5059043678009
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TPS
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (D). Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TPS
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator smd 150µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD157K016R0060, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,884*
€ 1,176*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 388,70*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 530,25*
€ 588,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,70*
€ 462,553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,72*
€ 412,5968
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 335,55*
€ 399,3045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 333,31*
€ 396,6389
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD157K016R0125
ab € 0,54*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD157K016R0125
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.