Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354168
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     565-290-731P60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Zubehörtyp = Crimp-Stiftkontakt
Serie = 565

Kontakte und Kappen der Serie EDAC IP67 560. Eine Zubehörserie von EDAC für Steckverbinder der Serie 560. Diese Serie umfasst Stecker- und Buchsen-Crimpkontakte und Wasserabdichtungskappen. Die Stecker- und Buchsenkontakte haben Phosphorbronzegehäuse und eine vollständige Zinnbeschichtung. Die Crimpkontakte sind in Drahtgrößen von 20 AWG bis 22 AWG und 22 AWG bis 28 AWG verfügbar. Die Wasserabdichtungskappe ist am Kabeldichtungsende der Steckverbinder angebracht, um ungenutzte Bohrungen abzudecken. Für geeignetes Crimpwerkzeug siehe Teilenummer ; 111-9356 111-9356 Teilenummer ; 111-9323 111-9323 Steckerkontakte 22–28 AWG Teilenummer ; 111-9325 111-9325 Steckerkontakte 20-22 AWG Teilenummer ; 111-9324 111-9324 Buchsenkontakt 22–28 AWG Teilenummer ; 111-9326 111-9326 Buchsenkontakt 20-22 AWG Alle Kontakte dieser Serie werden auf einem Streifen von 60 Stück geliefert. • Teilenummer ; 135-4166 135-4166 Steckerkontakt 22–28 AWG • Teilenummer ; 135-4167 135-4167 Steckerkontakt 20-22 AWG • Teilenummer ; 135-4168 135-4168 Buchsenkontakt 22–28 AWG • Teilenummer ; 135-4169 135-4169 Buchsenkontakt 20–22 AWG
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Crimp-Stiftkontakt
Serie:
565
Weitere Suchbegriffe: 1354168, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder Zubehör, EDAC, 565290731P60, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4804*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,04134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,4604*
€ 5,30788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,5304*
€ 4,20118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,1104*
€ 3,70138
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,4804*
€ 2,95168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.