Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 3.3μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354088
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB335K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043665344
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 4.5Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
4.5Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator 3.3µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354088, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB335K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,80*
€ 273,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,20*
€ 271,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,26*
€ 249,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,96*
€ 236,7624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,54*
€ 217,2226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.