Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±20%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354066
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB106M016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043639857
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.8Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.8Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 10µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354066, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB106M016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2053
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,433*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,50*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,355*
€ 2,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B106M016AT
ab € 0,135*
Ähnlich
Kemet
T491B106M016AT
ab € 0,0986*
Ähnlich
Multicomp
MP001195
ab € 0,0587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.