Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 3.3μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354034
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA335K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043662787
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354034, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA335K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,12*
€ 182,2128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,98*
€ 168,9562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,82*
€ 160,4358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.