Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354023
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043621524
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354023, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA225K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0599*
€ 0,1006*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,65*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 1,125*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A225K010AT
ab € 0,089*
Ähnlich
Kemet
T491A225K010AT
ab € 0,0685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.