Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR200 Kohleschicht Widerstand 2.2kΩ ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135364
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR200J2K2
EAN/GTIN:
     5056282835576
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 2.2kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR200
Temperaturkoeffizient = -500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe CFR200, 2 W, axial. Die Serie CFR umfasst Kohlenstoff-Folienwiderstände, der Keramikkern einen hohen Tonerdegehalt hat, wodurch Leistungs-/Größenverhältnisse erreicht werden können, die normalerweise mit Kohlenstoff-Folienprodukten nicht möglich sind. Die Serie CFR ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) verfügt über eine volle Nennleistung von 0,25 W. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit der hohen Zuverlässigkeit machen diese Komponenten für den Einsatz in den meisten Stromkreistypen geeignet wie Audio, Kommunikation, Messung und Computeranwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR200
Temperaturkoeffizient:
-500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, 135364, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR200J2K2, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
247
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,2548*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 3,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 2W 2K2
ab € 0,0376*
Ähnlich
RS Pro
7400854
ab € 40,64*
Ähnlich
RS Pro
7078886
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.