Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PFC Kondensator, 100μF, 1-phasig, Serie GLI, -5%, +5%, 900V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353609
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GLI 900-100 I
EAN/GTIN:
     5059040667822
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Breite = 88mm
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung

Kondensatoren der Serie GLI von Vishay für Leistungselektronik (PEC), zylindrisch. Die zylindrischen Kondensatoren der Serie GLI von Vishay für Leistungselektronik (PEC) bieten geringe Verluste bei hohen Frequenzen und haben eine geringe Streuinduktivität von ;40 nH. Diese PEC-Kondensatoren sind äußerst Zuverlässig und haben eine hohe voraussichtliche Lebensdauer. Die integrierten Flansche ermöglichen eine einfache Montage. Merkmale. Höchste RMS-Strombelastbarkeit: bis zu 80 A Hohe Impulsentladungs-Strombelastbarkeit Hohe Beständigkeit gegen Stoßvibrationen Gehäusematerial: UL 94 V-0. Anwendungsbereich. Frequenzwandler Spannungswandler Traktionsantriebe Industrielle Antriebe Medizintechnische Geräte UPS
Weitere Informationen:
Breite:
88mm
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, folienkondensator 900v, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1353609, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur, Vishay, GLI900100I, Passive Components, Capacitors, Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 106,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,20*
€ 684,488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 543,25*
€ 646,4675
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 461,79*
€ 549,5301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,84*
€ 546,0196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,93*
€ 534,2267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,72*
€ 508,9868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.