Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PFC Kondensator, 390μF, 1-phasig, Serie HDMKP, -5%, +5%, 2000V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HDMKP 2.0-390 I
EAN/GTIN:
     5059040667815
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Montageart = Steckanschluss
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung

Kondensatoren der Serie HDMKP von Vishay für Leistungselektronik (PEC), zylindrisch. Die zylindrischen Kondensatoren für Leistungselektronik (PEC) der Serie HDMKP von Vishay bieten einen hohen RMS-Nennstrom: bis zu 120 A und einen hohen Impulsnennstrom: bis zu 25 kA. Diese PEC-Kondensatoren sind sehr zuverlässig und bieten eine lange Lebensdauer, und sie halten schweren Stößen und Vibrationen stand. Anwendungsbereich. Gleichstromverbindungen in Kleinleistungsantrieben Gleichstromverbindung und Gleichstromfilterung in Industrie- und Traktionsumrichtern Gleichstromverbindung in Windkraftumrichtern Gleichstromverbindungen in Kleinleistungsantrieben Impulsentladungs-Kondensatoren zum Magnetisieren und Schweißen
Weitere Informationen:
Montageart:
Steckanschluss
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1353607, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur, Vishay, HDMKP20390I, Passive Components, Capacitors, Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 309,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.523,96*
€ 1.813,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.501,33*
€ 1.786,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.371,20*
€ 1.631,728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.261,54*
€ 1.501,2326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.238,00*
€ 1.473,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.