Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 470nF ±5% / 1.6kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353442
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TR34704030J
EAN/GTIN:
     5059043010335
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1.6kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 32 x 22 x 37mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1.6kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
32 x 22 x 37mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1353442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76TR34704030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.