Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 2.2μF ±5% / 400V dc Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351173
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450KF7220JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043612379
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 400V dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 31.5 x 21 x 30mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
400V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
31.5 x 21 x 30mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, radial kondensator 2.2uf 400v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1351173, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450KF7220JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
108
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,25*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 6,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.