Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 22nF ±5% / 3kV dc Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351105
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450XD5220JD20R06L2
EAN/GTIN:
     5059043622873
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 3kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 26 x 13.5 x 23mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
3kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
26 x 13.5 x 23mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1351105, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450XD5220JD20R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
209
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 3,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 209 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1045 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2090 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 209 Stück
Mindestbestellmenge: 209 Stück ( entspricht € 415,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.