Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, Gehäusemontage 65F 0 → +20% / 16.2V dc, -40°C+65°C, 236 x 41.8 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XVM-16R2656-R
EAN/GTIN:
     5059039085316
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
becherelko
Kapazität = 65F
Spannung = 16.2V dc
Montageart = Gehäusemontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Abmessungen = 236 x 41.8 x 77.5mm
Leckstrom = 23 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 22mΩ
Lebensdauer = 1500 h @ 65°C
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = 0 → +20%
Anschlussklemmentyp = Schraubanschlussklemme

Superkondensatoren Cooper Bussman Serie XVM (PowerStor). Die Superkondensatoren der Serie XVM von Cooper Bussman sind einzigartige Geräte mit ultrahoher Kapazität auf Basis einer elektromechanischen Doppelschicht-Kondensatorbauweise (EDLC) in Kombination mit neuartigen Hochleistungsmaterialien. Dieses Zusammenspiel aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht eine Vielzahl von Kondensatorlösungen, die für spezifische Anwendungen maßgeschneidert werden. Merkmale. Kompakte Größe für einfache Montage als Ersatz für oder in Verbindung mit einer 12-V-Batterie Reihen- oder Parallelschaltung mehrerer Module für höhere Spannung, höheren Strom oder längere Entladezeit Zuverlässige, ;quot;grüne ;quot; Lösung für Impuls- oder Reserveversorgungsanwendungen Wartungsfrei Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +65 °C (Leistungsverringerung bei +85 °C). Anwendungsbereich. Reserveversorgung für Industriecomputer und Notstromversorgung Batterieunterstützter Motorstart, insbesondere für kalte Witterung oder häufige Starts Geordnetes Herunterfahren von Robotern, SPS und elektrischen Schaltgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
65F
Spannung:
16.2V dc
Montageart:
Gehäusemontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Abmessungen:
236 x 41.8 x 77.5mm
Leckstrom:
23 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
22mΩ
Lebensdauer:
1500 h @ 65°C
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
0 → +20%
Anschlussklemmentyp:
Schraubanschlussklemme
Weitere Suchbegriffe: 1351072, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, XVM16R2656R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.