Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 1000μF, 6.3V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2924, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350358
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV108M006R0050
EAN/GTIN:
     5059043188072
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 1000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2924
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 3.55mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS. Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
1000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2924
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
3.55mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1350358, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV108M006R0050, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,09*
1 Tag
399
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,72*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,79*
1 Tag
1108
1
€ 14,99*
ab € 2,11*
€ 6,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 2.316,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.