Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 25V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2924, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350357
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV107K025R0100
EAN/GTIN:
     5059043639918
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2924
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 3.55mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 20 V dc @ ≤+125 °C, 32 V dc @ ≤+85 °C°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS. Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2924
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
3.55mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
20 V dc @ ≤+125 °C, 32 V dc @ ≤+85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100uf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1350357, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV107K025R0100, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,19*
1 Tag
400
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 8,03*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 9,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 964,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.