Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 25V dc SMD, Gehäuse 7343-20, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349986
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJY476K025RNJ
EAN/GTIN:
     5059043643274
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-20
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.9Ω
Länge = 7.3mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (Y). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-20
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.9Ω
Länge:
7.3mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349986, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJY476K025RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,968*
€ 1,218*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 717,11*
€ 809,89*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 737,30*
€ 831,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 831,10*
€ 989,009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 759,82*
€ 904,1858
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 738,30*
€ 878,577
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 737,30*
€ 877,387
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,7373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.