Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 2012-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349977
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR475K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043611273
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 7Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (R). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349977, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJR475K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,07122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,125*
€ 260,75875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,00*
€ 238,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,05*
€ 233,2995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,05*
€ 211,8795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.