Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 220μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349959
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE227K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043628981
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (E). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.5Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349959, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJE227K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,91*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.656,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.