Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 10μF, 50V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349952
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE106K050RNJ
EAN/GTIN:
     5059043614670
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (E). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349952, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJE106K050RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
1 Tag
400
400
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491X106K050AT
ab € 1,06*
Ähnlich
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,912*
Ähnlich
Kemet
T498D106K050ATE1K0
ab € 1,13*
Ähnlich
Kemet
T499D106K050ATE1K0
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.