Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 50V dc SMD, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349936
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD475M050RNJ
EAN/GTIN:
     5059043625317
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.4Ω
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 40 V dc @ ≤+125 °C, 65 V dc @ ≤+85 °C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (D). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.4Ω
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
40 V dc @ ≤+125 °C, 65 V dc @ ≤+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 4,7uf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349936, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD475M050RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
5
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,67*
2 Tage
157
1
€ 14,99*
ab € 0,657*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D475M050AT
ab € 0,47*
Ähnlich
Vishay
293D475X0050D2TE3
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.