Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 220μF, 10V dc SMD, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349925
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD227K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043649535
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.5Ω
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.5Ω
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349925, Passive Bauelemente, Kondensatoren, AVX, TAJD227K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors, KYOCERA AVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,47476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,10*
€ 376,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,97*
€ 360,5343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,76*
€ 328,1544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,20*
€ 303,688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,38*
€ 282,4822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.