Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 22μF, 16V dc SMD, ±20%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349921
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD226M016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043630861
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (D). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.1Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1349921, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJD226M016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 71,01*
€ 91,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 91,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,04*
€ 108,3376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,65*
€ 107,8735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,36*
€ 105,1484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.