Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 22μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349916
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD226K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043636764
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.1Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349916, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD226K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,251*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,64*
5
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 1,005*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.