Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 150μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349914
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD157K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043613758
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.9Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 6%

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (D). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.9Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator smd 150µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1349914, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD157K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,54*
48 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,454*
€ 0,612*
5
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D157K016AT
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.