Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 35V dc THT, 5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349828
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K035CCS
EAN/GTIN:
     5059043643212
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 10mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
10mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 10uf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v 10µf, 1349828, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K035CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.