Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 4.7μF, 35V dc THT, 5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349824
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP475K035CCS
EAN/GTIN:
     5059043601328
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 3Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 9mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 9mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
9mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 9mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 4,7uf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 1349824, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP475K035CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.