Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 2.2μF, 35V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349809
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225M035CCS
EAN/GTIN:
     5059043004815
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 2,2µf, 1349809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP225M035CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,67*
2 Tage
1884
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,079*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1V225M2BCB
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.