Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 4.7μF, 16V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349798
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP475K016SCS
EAN/GTIN:
     5059043601090
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 8.5mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 8.5mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 16v 4,7uf, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1349798, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP475K016SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814744
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.