Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 1μF, 20V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349778
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K020SCS
EAN/GTIN:
     5059043609850
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf tht, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, 1349778, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K020SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.