Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 100nF, 35V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349748
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104K035SCS
EAN/GTIN:
     5059043609706
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kapazität = 100nF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 26Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
26Ω
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elko 0.1uf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 1349748, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP104K035SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.