Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 33μF, 16V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349735
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP336M016CCS
EAN/GTIN:
     5059043655284
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 10mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
10mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensatoren 33µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1349735, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP336M016CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.