Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 4.7μF, 25V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349459
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP475M025CCS
EAN/GTIN:
     5059043610412
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 4Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 9mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
9mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 25v, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, 1349459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP475M025CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,94*
€ 525,9086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,94*
€ 472,3586
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 385,60*
€ 458,864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,79*
€ 430,5301
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 351,15*
€ 417,8685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,98*
€ 411,7162
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 335,49*
€ 399,2331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,91*
€ 385,4529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.