Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 22μF, 16V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349436
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP226K016SCS
EAN/GTIN:
     5059043601779
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 10mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
10mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1349436, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP226K016SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.