Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 2.2μF, 16V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349430
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225M016CCS
EAN/GTIN:
     5059043601076
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Plus = +20%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
7mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 2,2µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1349430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP225M016CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,318*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
1 Tag
3630
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 0,941*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1C225M2ACB
ab € 0,0893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.