Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 16V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349406
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M016CCS
EAN/GTIN:
     5059043605470
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.2Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 9mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.2Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
9mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1349406, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106M016CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
1000
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,47*
1 Tag
11531
1
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 1,414*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1C106M2BCB
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.