Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 6.3V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349395
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K006SCS
EAN/GTIN:
     5059043007199
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 6.3v, 1349395, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K006SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
5
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814533
ab € 142,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.