Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 1μF, 20V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349388
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K020SCS
EAN/GTIN:
     5059043601113
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf tht, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, 1349388, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K020SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
5
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,856*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,211*
€ 0,959*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.