Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SDDC 1.5/ 5-PV-3.5 Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 5-polig / 2-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349382
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1349382
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 8A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 400 V
Serie = SDDC 1.5/ 5-PV-3.5
Länge = 24.8mm

SKEDD-Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke Phoenix Contact SDDC 3,5 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke der Serie SDDC, die die neueste SKEDD-Stecktechnologie nutzt. Diese SKEDD-Anschlussklemmenblöcke haben eine zweireihige Konfiguration und sind daher ideal für Leiterplattenanwendungen mit hoher Packungsdichte. Die direkte SKEDD-Stecktechnologie ermöglicht direkten Kontakt, auch zwischen dem Steckverbinder und der Leiterplatte, ohne die Notwendigkeit für eine Stecker- und Stiftleistenkombination. Durch das SKEDD-Design verfügen die Kontakte über ausreichende Kraft zum Erstellen einer gasdichten Verbindung auf der Leiterplatte ohne jegliche zusätzliche Werkzeuge. Orangefarbene Verriegelungslaschen auf jeder Seite des Anschlussklemmenblocks arbeiten mit Verriegelungsstiften, die für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte sorgen. Diese SDDC-SKEDD-Anschlussklemmenblöcke haben schraubenlose Steck-Federkontaktanschlüsse für den Kabelanschluss, was Zeit spart, da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Zweireihige, platzsparende Bauweise mit hoher Dichte Durch direktes Einstecken in die Leiterplatte keine Stecker- und Stiftleistenkombination erforderlich, was Kosten spart Einbau ohne Werkzeug, Löten ist nicht erforderlich Kann überall auf der Leiterplatte positioniert werden Schraubenlose Steckmontagetechnologie spart Zeit beim Kabelanschluss Verriegelungen für vibrationsfeste Verbindung zur Leiterplatte Green Technology, kann leicht von der Leiterplatte entfernt und recycelt werden. Anwendungsbereich. Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter verschiedene Branchen wie z. B. Kfz Industrielle Elektronik Unterhaltungselektronik Maschinenbau Schaltschränke Akkuwerkzeug Haushaltsgeräte Solarenergiebranche Medizinische Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
8A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
SDDC 1.5/ 5-PV-3.5
Länge:
24.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.