Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PSM SMD Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348143
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PSM60-081A-103B2
EAN/GTIN:
     5059043601557
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Audio, Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 8.2mm
Weglänge = 60mm
Serie = PSM

Motorisierte Schiebepotenziometer der Serie PSM von Bourns. Motorisierte Schiebepotenziometer der Bourns-Serie PSM verfügen über ein Kohlenstoffelement mit langer Lebensdauer mit 60-mm- und 100-mm-Weglängen. Die Potenziometer haben einen berührungsempfindlichen Hebel und bieten entweder PC-Klemmen oder eine Snap-in-Steckverbinder-Option. Sie wurden für den Einsatz in Audio- und Rundfunk-Mischpulten entwickelt. Sie bieten einen 1-KΩ- bis 1-MΩ-Standard Widerstandsbereich, 20 Ω max. Endwiderstand, 250 V ac Prüfspannung des Dielektrikums, ±20 % Standard-Widerstandstoleranz, 0,5 W Nennleistung - linear, 0,25 W Nennleistung - Audio, 47 mV max. Schiebergeräusch.. Anwendungsbereich. Audio- und Rundfunk-Mischpulte
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Audio, Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
8.2mm
Weglänge:
60mm
Serie:
PSM
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, 1348143, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PSM60081A103B2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 13,781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 886,53*
€ 1.054,9707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 883,56*
€ 1.051,4364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 849,2202*
€ 1.010,57204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 834,27*
€ 992,7813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 826,86*
€ 983,9634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.