| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1348137 Herst.-Nr.: POWEBUS-COV.250 EAN/GTIN: 5059040250871 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = DIN-Schienenabdeckung Zur Verwendung mit = SC-Systemmodule Werkstoff = Kunststoff
SC-System-Signalwandler Pepperl+Fuchs. SC-System-Signalwandler von Pepperl + Fuchs wurden eigens für Unviersalanwendungen entwickelt, um eine zuverlässige Prozesskommunikation sicherzustellen. Hochwertige Isolierung, erweiterter Temperaturbereich von und ein extrem kompaktes Gehäusedesign machen diese Signalwandler aus. Das SC-System bietet leistungsstarke Module für analoge und digitale Messsignale – vom Trennverstärker über den praktischen Temperaturkonverter bis zum Schaltverstärker. Passendes Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Stromversorgung, Installation und Konfiguration von Signalwandlern. Das SC-System kombiniert die stärksten Eigenschaften vergleichbarer Geräte in einer einzigen Produktfamilie. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage. Reduzierter Kraftaufwand bei der Verdrahtung aufgrund von Power Bus. Minimaler Platzbedarf durch 6 mm Modulbreite und 97 mm Höhe. Erweiterter Temperaturbereich von –25 °C bis 70 °C. Hochwertige galvanische Trennung mit 300 V Betriebsspannung/3 kV Prüfspannung. Optimiertes Gehäusedesign für leichte Handhabung Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | DIN-Schienenabdeckung | Zur Verwendung mit: | SC-Systemmodule | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |